对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VG-684BR-3-AB-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-BR-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnNVpTODRPVFl4TWpneE9EZzBNVGt3TG1wd1p3fGYzODRlNzFjOTI2MDQ5NTI0OGU2YTMzNmUzODg1YTE2ZjI0OTEyNjVmNGIyN2U4YWJlYjYxZGJmODFhZjE0MWY
338998 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-684BR-3-AB-03

描述

SYSTEM PLAST VG-684BR-3-AB-03

Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 2.46" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series BR-3; 3 Feet Long; 3.16" Height; 1.13" Width; Aluminum Guide Material

制造商部件号

VG-684BR-3-AB-03

BDI部件号
338998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405269958
重量 / Kilogram
3.41
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
BR-3
长度 - 英尺
3
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | Gray Polyamide Pin Rail | Carbon Steel Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-684BR-3-AB-03
制造商内部编号
VG-684BR-3
重量/磅
7.5
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 2.46" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series BR-3; 3 Feet Long; 3.16" Height; 1.13" Width; Aluminum Guide Material
高度
3.16 英寸 | 80.264 毫米
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米
宽度
1.13 英寸 | 28.702 毫米
滚轮宽
2.46英寸 | 62.484毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新