SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-684BR-3-AB-04
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-684BR-3-AB-04
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 2.46" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series BR-3; 4 Feet Long; 3.16" Height; 1.13" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-684BR-3-AB-04
BDI部件号
338999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-684BR-3-AB-04/p/338999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405269965
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
BR-3
长度 - 英尺
4
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | Gray Polyamide Pin Rail | Carbon Steel Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-684BR-3-AB-04
制造商内部编号
VG-684BR-3
重量/磅
10
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 2.46" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series BR-3; 4 Feet Long; 3.16" Height; 1.13" Width; Aluminum Guide Material
高度
3.16 英寸 | 80.264 毫米
滚轮宽
2.46英寸 | 62.484毫米
宽度
1.13 英寸 | 28.702 毫米
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米


