SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-685-SS-6-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-685-SS-6-10
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 5.78" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 10 Feet Long; 6.48" Height; 1.47" Width; Stainless Steel Guide Material
制造商部件号
VG-685-SS-6-10
BDI部件号
339068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-685-SS-6-10/p/339068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405272286
重量 / Kilogram
23.93
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
685
长度 - 英尺
10
导向材料
Stainless Steel
其它特点
Heavy Duty | Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-685-SS-6-10
制造商内部编号
VG-685-SS-
重量/磅
52.7
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 5.78" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 10 Feet Long; 6.48" Height; 1.47" Width; Stainless Steel Guide Material
宽度
1.47 英寸 | 37.338 毫米
高度
6.48 英寸 | 164.592 毫米
滚轮宽
5.78英寸 | 146.812毫米
滚轮直
0.68英寸 | 17.272毫米