SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-686A-1.25-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-686A-1.25-10
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.28" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-1.25; 10 Feet Long; 1-3/4" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-686A-1.25-10
BDI部件号
339084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-686A-1-25-10/p/339084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405498587
重量 / Kilogram
3.343
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
686A-1.25
长度 - 英尺
10
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-686A-1.25-10
制造商内部编号
VG-686A-1.
重量/磅
6.96
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.28" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-1.25; 10 Feet Long; 1-3/4" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material
滚轮宽
1.28英寸 | 32.512毫米
宽度
0.98 英寸 | 24.892 毫米
高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米