SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-687-1.4-05
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-687-1.4-05
Lane Divider; Bead and Bead Guide; Bead; 1.44" Roller Width; 0.49" Roller Diameter; Acetal Material; Series 687-1.4; 5 Feet Long; 2.15" Height; 1.16" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-687-1.4-05
BDI部件号
339100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-687-1-4-05/p/339100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405498877
重量 / Kilogram
2.31
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
687-1.4
长度 - 英尺
5
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Low Friction Roller | 2 Sided | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Lane Divider
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-687-1.4-05
制造商内部编号
VG-687-1.4
重量/磅
5.08
详细描述
Lane Divider; Bead and Bead Guide; Bead; 1.44" Roller Width; 0.49" Roller Diameter; Acetal Material; Series 687-1.4; 5 Feet Long; 2.15" Height; 1.16" Width; Aluminum Guide Material
滚轮直
0.49英寸 | 12.446毫米
宽度
1.16 英寸 | 29.464 毫米
高度
2.15 英寸 | 54.61 毫米
滚轮宽
1.44英寸 | 36.576毫米