对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VG-688-1.4-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-LNDVDR-RLRGD-688-1.4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnelppODRPVFl4TWpneU1EZ3dOems0TG1wd1p3fGU4Njc0MDYyNjVmMTdiZThiN2YwMjM3N2JhZmQ1ZWNhMWMxOWU5MWFiMDU0ZDRkODg0YjUyNmNkNDJkZWI3NDY
339149 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-688-1.4-03

描述

SYSTEM PLAST VG-688-1.4-03

Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688-1.4; 3 Feet Long; 2.15" Height; 1.1" Width; Aluminum Guide Material

制造商部件号

VG-688-1.4-03

BDI部件号
339149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405499621
重量 / Kilogram
1.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider
产品类型
Roller and Roller Guide
滚动体类型
Roller
滚轮材料
Acetal
系列
688-1.4
长度 - 英尺
3
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Low Friction Roller | 2 Sided | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Lane Divider
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
VG-688-1.4-03
制造商内部编号
VG-688-1.4
重量/磅
3.25
详细描述
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688-1.4; 3 Feet Long; 2.15" Height; 1.1" Width; Aluminum Guide Material
滚轮直
0.45英寸 | 11.43毫米
宽度
1.1 英寸 | 27.94 毫米
高度
2.15 英寸 | 54.61 毫米
滚轮宽
1.44英寸 | 36.576毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新