SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-688H-3.3-02
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-688H-3.3-02
Assembly; Roller and Roller Guide; Double Strand Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688H-3.3; 2 Feet Long; 3.72" Height; 0.86" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-688H-3.3-02
BDI部件号
339182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-688H-3-3-02/p/339182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405500068
重量 / Kilogram
1.261
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Roller and Roller Guide
滚动体类型
Double Strand Roller
滚轮材料
Acetal
系列
688H-3.3
长度 - 英尺
2
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Low Friction Roller | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
VG-688H-3.3-02
制造商内部编号
VG-688H-3.
重量/磅
2.78
详细描述
Assembly; Roller and Roller Guide; Double Strand Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688H-3.3; 2 Feet Long; 3.72" Height; 0.86" Width; Aluminum Guide Material
高度
3.72 英寸 | 94.488 毫米
滚轮直
0.45英寸 | 11.43毫米
宽度
0.86 英寸 | 21.844 毫米
滚轮宽
1.44英寸 | 36.576毫米