对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NRB-220/10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEBRGXXX-RLREND-PL-NRB-ACTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneFlpOHhNRFU0TmpnNE9UVTFNVGt3TWk5SlRrUldSMFZDVWtkWVdGaGZVa3hTUlU1RVgxQk1YMDVTUWw5QlExUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGFkMjVhN2Q5YjQwOWI3NmYxNDE5YzFjZTNiMjliNDk5MzkwZjdiZmI4ZWI4ZTVjOGYxZWE4NzViNjYwNDMxYTU
342376 滚子端头轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

NRB-220/10

描述

SYSTEM PLAST NRB-220/10

Bearing; Roller End; 5/8" Bore; 1.62" Outside Diameter; 0" Width; Plain Bearing; 1.9" Flange Outside Diameter; Acetal

制造商部件号

NRB-220/10

BDI部件号
342376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405446625
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing
产品类型
Roller End
滚动体
Plain
材料
Acetal
其它特点
Round Bore | 1-1/2 Inch Schedule 40 Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain
制造商货号
NRB-220/10
制造商内部编号
NRB-220/10
重量/磅
0.1
详细描述
Bearing; Roller End; 5/8" Bore; 1.62" Outside Diameter; 0" Width; Plain Bearing; 1.9" Flange Outside Diameter; Acetal
外径
1.62 英寸 | 41.148 毫米
法兰外径
1.9 英寸 | 48.26 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新