

NILOS
NILOS
11MI-05-17
NILOS NILOS
描述
NILOS 11MI-05-17
Ball Transfer Unit; Stud; 4.8MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 22 Lbs Max Load; 6MM Base to Ball Height; 8MM Housing Diameter; 5MM Housing Height; Aluminum Housing
制造商部件号
11MI-05-17
BDI部件号
1240043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/11MI-05-17/p/1240043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578059696
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
22 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Aluminum
螺柱螺纹规格
M2
其它特点
Miniature
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 4.8MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 22 Lbs Max Load; 6MM Base to Ball Height; 8MM Housing Diameter; 5MM Housing Height; Aluminum Housing
壳体高度
0.197 英寸 | 5 毫米
总高
0.335 英寸 | 8.5 毫米
螺柱高度(如可用)
0.098 英寸 | 2.5 毫米
壳体直径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚珠外径
0.189 英寸 | 4.8 毫米
螺柱螺纹长度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
底座到滚珠高度
0.236 英寸 | 6 毫米