

NILOS
NILOS
11MI-16-15
NILOS NILOS
描述
NILOS 11MI-16-15
Ball Transfer Unit; Stud; 15MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 264 Lbs Max Load; 20.5MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 16.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
制造商部件号
11MI-16-15
BDI部件号
1240055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/11MI-16-15/p/1240055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578059788
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
264 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Stainless Steel
螺柱螺纹规格
M6
其它特点
Miniature
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 15MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 264 Lbs Max Load; 20.5MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 16.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
底座到滚珠高度
0.807 英寸 | 20.5 毫米
滚珠外径
0.591 英寸 | 15 毫米
壳体高度
0.65 英寸 | 16.5 毫米
壳体直径
0.945 英寸 | 24 毫米
螺柱高度(如可用)
0.472 英寸 | 12 毫米
螺柱螺纹长度
0.472 英寸 | 12 毫米
总高
1.28 英寸 | 32.5 毫米