对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BT 1009-15-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1009-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc0WVM4eE1ESTJNekkxTURRd016TTFPQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk1UQXdPVjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NTVmOWYxMTMwNTc4ZjEwODYyMzk2MDE0ODgzNjcyYmIzNGM3MjMyMzZkZjZlMjNhOTdiODk0YTE1ZTQxZDVh
1299902 球传动单元 

NILOS NILOS

BT 1009-15-40

描述

NILOS BT 1009-15-40

Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 32.5MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 26.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing

制造商部件号

BT 1009-15-40

BDI部件号
1299902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574769919
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
Ball Up 121 | Ball Down 55 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Stainless Steel
螺柱螺纹规格
M8
其它特点
Adjustable Height | Drill Hole Fixing | Optional Additional Nut; Alternative Thread Size and Dirt Exit Hole
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 32.5MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 26.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing
壳体高度
1.031 英寸 | 26.2 毫米
螺柱高度(如可用)
1.575 英寸 | 40 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺柱螺纹长度
1.575 英寸 | 40 毫米
总高
2.854 英寸 | 72.5 毫米
底座到滚珠高度
1.28 英寸 | 32.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新