https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1009-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc0WVM4eE1ESTJNekkxTURRd016TTFPQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk1UQXdPVjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NTVmOWYxMTMwNTc4ZjEwODYyMzk2MDE0ODgzNjcyYmIzNGM3MjMyMzZkZjZlMjNhOTdiODk0YTE1ZTQxZDVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1009-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc0WVM4eE1ESTJNekkxTURRd016TTFPQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk1UQXdPVjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NTVmOWYxMTMwNTc4ZjEwODYyMzk2MDE0ODgzNjcyYmIzNGM3MjMyMzZkZjZlMjNhOTdiODk0YTE1ZTQxZDVh
NILOS
NILOS
BT 1009-15-40NONS
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 1009-15-40NONS
Ball Transfer Unit; Stud; 32.5MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 25.4MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 121 | Ball Down 55 Lbs Max Load; 26.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
BT 1009-15-40NONS
BDI部件号
24528882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-1009-15-40NONS/p/24528882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579374927
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
Ball Up 121 | Ball Down 55 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Stainless Steel
螺柱螺纹规格
M8
其它特点
Adjustable Height | No Oil | No Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
重量/磅
0.309
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 32.5MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 25.4MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 121 | Ball Down 55 Lbs Max Load; 26.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing Material
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺柱螺纹长度
0.984 英寸 | 25 毫米
底座到滚珠高度
1.28 英寸 | 32.5 毫米
壳体高度
1.031 英寸 | 26.2 毫米
总高
2.854 英寸 | 72.5 毫米
壳体直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺柱高度(如可用)
0.984 英寸 | 25 毫米


