https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1010-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmcwWXk4eE1ETXhNRFEwT1RVMk1UWXpNQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk1UQXhNRjlRVWxOR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjVhN2E1NGUxNGY2ZTMyNDI5ODI1MGE5YjdjNWNiMWYwM2MyYmQ3ZmM1MTdiODQwNzE2MmIzNTdlODZkZGFm
NILOS
NILOS
BT 1030-13
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 1030-13
Ball Transfer Unit; Press Fit; 31.7MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 275|Ball Down 121 Lbs Max Load; 73.7 MM Dia Flange Size; 36.5MM Base to Ball Height; 44.6MM Housing Diameter; 28.5MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 1030-13
BDI部件号
1299930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-1030-13/p/1299930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578000506
重量 / Kilogram
0.275
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Steel
最大载荷
Ball Up 275 | Ball Down 121 Lbs
法兰尺寸(如应用)
73.7 MM Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Low Profile | Dirt Exit Hole | Press Ball Unit Into Hole to Fix | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 31.7MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 275|Ball Down 121 Lbs Max Load; 73.7 MM Dia Flange Size; 36.5MM Base to Ball Height; 44.6MM Housing Diameter; 28.5MM Housing Height; Steel Housing
壳体直径
1.756 英寸 | 44.6 毫米
总高
1.437 英寸 | 36.5 毫米
底座到滚珠高度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
滚珠外径
1.248 英寸 | 31.7 毫米
壳体高度
1.122 英寸 | 28.5 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米