https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-TUFF-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNE5TOHhNREkyTXpJME9UWTRNalEyTWk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZWRlZHUmw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxNjJhZGMwYTNkYTRkNzhiMDdjNWY3OGE3Mzk3YTBkZTdmMWQwYjVhMzAzNTI5MGU0MTk1YWVmNTRmZTQyNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-TUFF-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNE5TOHhNREkyTXpJME9UWTRNalEyTWk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZWRlZHUmw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxNjJhZGMwYTNkYTRkNzhiMDdjNWY3OGE3Mzk3YTBkZTdmMWQwYjVhMzAzNTI5MGU0MTk1YWVmNTRmZTQyNA
NILOS
NILOS
BT 2019-23-15
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 2019-23-15
Ball Transfer Unit; Stud; 55MM Base to Ball Height; 60MM Housing Diameter; 39.7MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 275 Lbs Max Load; 46MM Housing Height; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
BT 2019-23-15
BDI部件号
24432173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-2019-23-15/p/24432173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579335232
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
275 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Stainless Steel
螺柱螺纹规格
M12
其它特点
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Dust Seal | Dirt Exit Hole | Bolt Drill Hole Fixing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 55MM Base to Ball Height; 60MM Housing Diameter; 39.7MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 275 Lbs Max Load; 46MM Housing Height; Stainless Steel Housing Material
壳体直径
2.362 英寸 | 60 毫米
螺柱高度(如可用)
1.969 英寸 | 50 毫米
底座到滚珠高度
2.165 英寸 | 55 毫米
螺柱螺纹长度
1.969 英寸 | 50 毫米
滚珠外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
壳体高度
1.811 英寸 | 46 毫米
总高
4.134 英寸 | 105 毫米


