https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-3005-4RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhqTXk4eE1EY3hNVEkxTURZek1qY3pOQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk16QXdOVjgwVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTBkZDJjOTAwZGI3YWFhNzRkM2M5ZWMxY2E3NDZjNjI5MDhkODhkYzRiYjcxNTI5ZWQwNzdmNTRkMDE5Njkx
NILOS
NILOS
BT 3005-13
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 3005-13
Ball Transfer Unit; 4 Hole Rectangular Base; 19MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 65 X 38 MM Flange Size; 32.5MM Base to Ball Height; 32.1MM Housing Diameter; 27.8MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 3005-13
BDI部件号
1299999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-3005-13/p/1299999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578001015
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
4 Hole Rectangular Base
滚珠材料
Steel
最大载荷
Ball Up 55 | Ball Down 22 Lbs
法兰尺寸(如应用)
65 X 38 MM
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
6.3 Millimeter
其它特点
Heavy Duty Fixing | High Profile | Drill Hole Fixing | Optional Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; 4 Hole Rectangular Base; 19MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 65 X 38 MM Flange Size; 32.5MM Base to Ball Height; 32.1MM Housing Diameter; 27.8MM Housing Height; Steel Housing
滚珠外径
0.748 英寸 | 19 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
壳体直径
1.264 英寸 | 32.1 毫米
壳体高度
1.094 英寸 | 27.8 毫米
底座到滚珠高度
1.28 英寸 | 32.5 毫米
总高
1.28 英寸 | 32.5 毫米