NILOS
NILOS
BT-522-4-13
NILOS NILOS
描述
NILOS BT-522-4-13
Ball Transfer Unit; Press Fit; 22.2MM Ball Diameter; Steel Ball; 352 Lbs Max Load; 45 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 36MM Housing Diameter; 25.7MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT-522-4-13
BDI部件号
22777518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-522-4-13/p/22777518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578001374
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Steel
最大载荷
352 Lbs
法兰尺寸(如应用)
45 MM Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Coned Outer Ring | Dirt Exit Hole | Felt Seal | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
制造商货号
BT 522-4-13 S
重量/磅
0.291
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 22.2MM Ball Diameter; Steel Ball; 352 Lbs Max Load; 45 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 36MM Housing Diameter; 25.7MM Housing Height; Steel Housing
底座到滚珠高度
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体直径
1.417 英寸 | 36 毫米
总高
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体高度
1.012 英寸 | 25.7 毫米
滚珠外径
0.874 英寸 | 22.2 毫米