https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-EURO0-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhoWlM4eE1ESTJNekkxTWpBM05EVXlOaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZlJWVlNUekJmVUZKVFJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZmNDU0ZmUxN2RhYzU2Zjg4MGY3ZjZkZTJmMjI2OWY5ZDg4MmQ0YTE2YzYwZDU5ZjFhNDkyMjVjMTJmOWQ4Yg
NILOS
NILOS
BT 530-0-15
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 530-0-15
Ball Transfer Unit; Press Fit; 30MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 440 Lbs Max Load; 55 MM Dia Flange Size; 37MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 31.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
制造商部件号
BT 530-0-15
BDI部件号
1300056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-530-0-15/p/1300056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578001404
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
440 Lbs
法兰尺寸(如应用)
55 MM Dia
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Dirt Exit Hole | Felt Seal
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 30MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 440 Lbs Max Load; 55 MM Dia Flange Size; 37MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 31.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
滚珠外径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体高度
1.24 英寸 | 31.5 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
壳体直径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
1.457 英寸 | 37 毫米
总高
1.457 英寸 | 37 毫米