https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-EURO0-PRSFT-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNU55OHhNREkyTXpJMU1qYzJNalkxTkM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZSVlZTVHpCZlVGSlRSbFJmTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViMTBkNzY4ODIyMDk0YjdjODAzN2Y5ZjgyZTc5NzVjYmFjYjVjNTcwYjVmNzM5NWM1MjQzZDFmMWU4MzM0ZDg
SKF
SKF
BT 545-4-13
SKF SKF
描述
SKF BT 545-4-13
Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 1344 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material
制造商部件号
BT 545-4-13
BDI部件号
24477083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-545-4-13/p/24477083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Steel
最大载荷
1344 Lbs
法兰尺寸(如应用)
75 MM Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Dirt Exit Hole | Felt Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
重量/磅
1.598
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 1344 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material
总高
2.106 英寸 | 53.5 毫米
壳体直径
2.441 英寸 | 62 毫米
底座到滚珠高度
2.106 英寸 | 53.5 毫米
壳体高度
1.752 英寸 | 44.5 毫米
滚珠外径
1.752 英寸 | 44.5 毫米