https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-6025-4SBFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJneE55OHhNRGN4TVRJME9USTFOalEzT0M5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZOakF5TlY4MFUwSkdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWE4YzVhMjZlMzhmMDZlMTY5OGE0NzRiMWEwNTU4OWExYTAwNTg1MzdhNmNkZmNmYWJiMGRlNDgxYTg3NzY0MA
NILOS
NILOS
BT 6025-3-13
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 6025-3-13
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 25.4MM Ball Diameter; Steel Ball; 705 Lbs Max Load; 76 X 76 MM Flange Size; 45MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 38.3MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 6025-3-13
BDI部件号
1300073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-6025-3-13/p/1300073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578048119
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
4 Hole Square Bottom Flange
滚珠材料
Steel
最大载荷
705 Lbs
法兰尺寸(如应用)
76 X 76 MM
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
6.7 Millimeter
其它特点
High Capacity | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 25.4MM Ball Diameter; Steel Ball; 705 Lbs Max Load; 76 X 76 MM Flange Size; 45MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 38.3MM Housing Height; Steel Housing
壳体高度
1.508 英寸 | 38.3 毫米
壳体直径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
总高
1.772 英寸 | 45 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
1.772 英寸 | 45 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米