https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-7105-TRNG-SPR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJneFpTOHhNRGN4TVRJME9UUTFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZOekV3TlY5VVVrNUhYMU5RVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5ZTJlY2I0YTg3NzViMmI4ZDg1YTMxNGM5NjNhZGM1M2QxODdiMDJmODQ2NzVhYjFjNDExMGY3ZDk4NGVmZjc
NILOS
NILOS
BT 7105
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 7105
Ball Transfer Unit; Tolerance Ring|Spring Loaded; 12.7MM Ball Diameter; 28.5MM Base to Ball Height; 25.6MM Housing Diameter; 25.4MM Housing Height
制造商部件号
BT 7105
BDI部件号
1300079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-7105/p/1300079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578001565
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Tolerance Ring | Spring Loaded
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
其它特点
High Capacity | Die Lifter | Shock Loading Protection
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Tolerance Ring|Spring Loaded; 12.7MM Ball Diameter; 28.5MM Base to Ball Height; 25.6MM Housing Diameter; 25.4MM Housing Height
壳体高度
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到滚珠高度
1.122 英寸 | 28.5 毫米
壳体直径
1.008 英寸 | 25.6 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
总高
1.122 英寸 | 28.5 毫米
滚珠外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米