https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-HEVI-STD-SPR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnMU9DOHhNRGN4TVRJME9EQTNOamd6TUM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZTRVZXU1Y5VFZFUmZVMUJTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNzEzNzRlYmVmMzZiYTdkOGU1ZDVmYjJjYjJjZGJmZmY4NDhmNWI0MTcwMjVmY2UzZDY3MWViN2ZlODZjOWJj
NILOS
NILOS
BT 7109
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 7109
Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 12.7MM Ball Diameter; 19.6MM Base to Ball Height; 20.6MM Housing Diameter; 16.1MM Housing Height
制造商部件号
BT 7109
BDI部件号
1300084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-7109/p/1300084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578047778
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud | Spring Loaded
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
螺柱螺纹规格
M8
其它特点
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 12.7MM Ball Diameter; 19.6MM Base to Ball Height; 20.6MM Housing Diameter; 16.1MM Housing Height
底座到滚珠高度
0.772 英寸 | 19.6 毫米
总高
1.85 英寸 | 47 毫米
壳体直径
0.811 英寸 | 20.6 毫米
滚珠外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺柱高度(如可用)
1.079 英寸 | 27.4 毫米
螺柱螺纹长度
1.079 英寸 | 27.4 毫米
壳体高度
0.634 英寸 | 16.1 毫米