https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-DL-TRNG-SPR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnek5TOHhNREE1TURBeU1qQTNOalEwTmk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZSRXhmVkZKT1IxOVRVRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOTA5MzM5MzIzODIzOWVmNjAyN2E2OWUzNzhjOTYxMThhMWI1N2IzMjNkZGY3MTY2YTAxZjEyMWNjZGJjOTU
NILOS
NILOS
DL 40-13
NILOS NILOS
描述
NILOS DL 40-13
Ball Transfer Unit; Tolerance Ring|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; Steel Ball; 220 Lbs Max Load; 48MM Base to Ball Height; 40.5MM Housing Diameter; 46.5MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
DL 40-13
BDI部件号
1301597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/DL-40-13/p/1301597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578048072
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Tolerance Ring | Spring Loaded
滚珠材料
Steel
最大载荷
220 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Steel
其它特点
Die Lifter | Shock Loading Protection | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Tolerance Ring|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; Steel Ball; 220 Lbs Max Load; 48MM Base to Ball Height; 40.5MM Housing Diameter; 46.5MM Housing Height; Steel Housing
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
1.89 英寸 | 48 毫米
壳体直径
1.594 英寸 | 40.5 毫米
壳体高度
1.831 英寸 | 46.5 毫米
总高
1.89 英寸 | 48 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米