SKF
SKF
M/7816441
SKF SKF
描述
SKF M/7816441
Ball Transfer Unit; Plain; 36.8MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 132 Lbs Max Load; 42.5MM Dia Flange Size; 55MM Housing Height; Steel Housing Material
制造商部件号
M/7816441
BDI部件号
1422354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/M-7816441/p/1422354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Plain
滚珠材料
Steel
最大载荷
132 Lbs
法兰尺寸(如应用)
42.5MM Dia
壳体材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
重量/磅
0.82453
详细描述
Ball Transfer Unit; Plain; 36.8MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 132 Lbs Max Load; 42.5MM Dia Flange Size; 55MM Housing Height; Steel Housing Material
壳体直径
2.441 英寸 | 62 毫米
底座到滚珠高度
1.449 英寸 | 36.8 毫米
壳体高度
2.165 英寸 | 55 毫米
总高
1.449 英寸 | 36.8 毫米
滚珠外径
1.181 英寸 | 30 毫米