SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
177109U
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 177109U
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 6.15" Thread Length; SaniStar Series; 7.85" Overall Height; 1.18" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
177109U
BDI部件号
343601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/177109U/p/343601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405151819
重量 / Kilogram
0.776
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
4 Degree
系列
SaniStar
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Stainless Steel
其它特点
Sanitary Design | Maximum Load 4500 Lbs | Built-In Vibration Pad
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
177109U
制造商内部编号
177109U
重量/磅
1.71
详细描述
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 6.15" Thread Length; SaniStar Series; 7.85" Overall Height; 1.18" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
6.15 英寸 | 156.21 毫米
总高
7.85 英寸 | 199.39 毫米
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米
底板高度
1.18 英寸 | 29.972 毫米