

REXNORD
REXNORD
479-653691
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 479-653691
Conveyor Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 15 Degree Articulation; 479 Series; 11.19" Overall Height; 0.63" Base Plate Height; 4.33" Base Plate Diameter; 2 Mounting Hole; 0.43" Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material; Polyamide Base Plate Material
制造商部件号
479-653691
BDI部件号
24109867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/479-653691/p/24109867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699478860
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
15 Degree
系列
479
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.43 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
其它特点
Spindle Type 6
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
重量/磅
1.2
详细描述
Conveyor Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 15 Degree Articulation; 479 Series; 11.19" Overall Height; 0.63" Base Plate Height; 4.33" Base Plate Diameter; 2 Mounting Hole; 0.43" Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material; Polyamide Base Plate Material
底板高度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
总高
11.19 英寸 | 284.226 毫米
底板直径
4.33 英寸 | 109.982 毫米