REXNORD
REXNORD
LEV511-02 3/4-10X10.69IN SS 6A PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LEV511-02 3/4-10X10.69IN SS 6A PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
LEV511-02 3/4-10X10.69IN SS 6A PA
BDI部件号
22604875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/LEV511-02-3-4-10X10-69IN-SS-6A-PA/p/22604875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934774782
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Leveler
产品规格
3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
详细描述
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material