SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-501-01-S34-L8
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-501-01-S34-L8
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.81" Thread Length; 501 Series; 7.71" Overall Height; 0.9" Base Plate Height; 2.38" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-501-01-S34-L8
BDI部件号
342923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-501-01-S34-L8/p/342923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405238909
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
15 Degree
系列
501
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-504
其它特点
Light Duty | Maximum Load 2000 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-501-01-S34-L8
重量/磅
0.8
详细描述
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.81" Thread Length; 501 Series; 7.71" Overall Height; 0.9" Base Plate Height; 2.38" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
总高
7.71 英寸 | 195.834 毫米
底板高度
0.9 英寸 | 22.86 毫米
底板直径
2.38 英寸 | 60.452 毫米
螺纹长度
5.81 英寸 | 147.574 毫米