SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-511-01-S34-L7T
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-511-01-S34-L7T
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 6.09" Thread Length; 511-T Series; 7.69" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-511-01-S34-L7T
BDI部件号
343055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-511-01-S34-L7T/p/343055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405244603
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
5 Degree
系列
511-T
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-512
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-511-01-S34-L7T
重量/磅
1.02
详细描述
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 6.09" Thread Length; 511-T Series; 7.69" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺纹长度
6.09 英寸 | 154.686 毫米
总高
7.69 英寸 | 195.326 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米


