SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-511-03-S12-L5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-511-03-S12-L5
Leveler; Articulating; 1/2-13 Thread Size; 4.6" Thread Length; 511 Series; 6.2" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; 1 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-511-03-S12-L5
BDI部件号
343131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-511-03-S12-L5/p/343131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405245952
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1/2-13
连接
15 Degree
系列
511
安装孔数量
1
安装孔尺寸
0.48 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-512
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-511-03-S12-L5
重量/磅
0.5
详细描述
Leveler; Articulating; 1/2-13 Thread Size; 4.6" Thread Length; 511 Series; 6.2" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; 1 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺纹长度
4.6 英寸 | 116.84 毫米
总高
6.2 英寸 | 157.48 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米


