SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-511H-02-S34-L5T
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-511H-02-S34-L5T
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 4.55" Thread Length; 511H-T Series; 6.15" Overall Height; 1.6" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-511H-02-S34-L5T
BDI部件号
343226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-511H-02-S34-L5T/p/343226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405493223
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
5 Degree
系列
511H-T
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.48 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-512
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-511H-02-S34-L5T
重量/磅
0.87
详细描述
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 4.55" Thread Length; 511H-T Series; 6.15" Overall Height; 1.6" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
4.55 英寸 | 115.57 毫米
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米
底板高度
1.6 英寸 | 40.64 毫米
总高
6.15 英寸 | 156.21 毫米