SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-513-01-S34-L5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-513-01-S34-L5
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 4.63" Thread Length; 513 Series; 7.03" Overall Height; 1.77" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-513-01-S34-L5
BDI部件号
343276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-513-01-S34-L5/p/343276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405247376
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
15 Degree
系列
513
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-514 | VG-514N
其它特点
Heavy Duty | Socket Style | Maximum Load 4400 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-513-01-S34-L5
重量/磅
1.3
详细描述
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 4.63" Thread Length; 513 Series; 7.03" Overall Height; 1.77" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
4.63 英寸 | 117.602 毫米
总高
7.03 英寸 | 178.562 毫米
底板高度
1.77 英寸 | 44.958 毫米
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米