SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-513H-01-S100-L7
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-513H-01-S100-L7
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 6.11" Thread Length; 513H Series; 8.55" Overall Height; 2.44" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-513H-01-S100-L7
BDI部件号
343289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-513H-01-S100-L7/p/343289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405494848
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
15 Degree
系列
513H
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-514 | VG-514N
其它特点
Socket Style | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-513H-01-S100-L7
重量/磅
1.3
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 6.11" Thread Length; 513H Series; 8.55" Overall Height; 2.44" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
6.11 英寸 | 155.194 毫米
底板高度
2.44 英寸 | 61.976 毫米
总高
8.55 英寸 | 217.17 毫米
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米