CHB2164U https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-21-UHMW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrT0M4eE1EYzJPVE14TnpnMU5USTJNaTlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TVY5VlNFMVhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5ODIzZGY3MzJhNmRkZTc5ZTE0ZjQ3NmVjZDg4YTVlYmU5OTI5MTJhYmY1NWIwYjNhYTQ2YTNjYWYzNDg2MTU
606594 螺旋输送器吊钩轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB2164U

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHB2164U

Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; UHMW; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split

制造商部件号

CHB2164U

BDI部件号
606594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950211992
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
UHMW
滚动体
Plain
吊钩式
216 | 230 | 316
轴承配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB2164U
制造商内部编号
CHB2164U
重量/磅
0.2
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; UHMW; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新