MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHB2208 ERTALYTE MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CHB2208 ERTALYTE MTO
Hanger Bearing; 220, 226, 326 and 30 Hanger Type; 2 Piece Split; Plain Rolling Element; Ertalyte Material
制造商部件号
CHB2208 ERTALYTE MTO
BDI部件号
24219562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9%E8%BD%B4%E6%89%BF/CHB2208-ERTALYTE-MTO/p/24219562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Hanger
产品明细
Hanger Bearing
产品规格
220, 226, 326 and 30 Hanger Type; 2 Piece Split; Plain Rolling Element; Ertalyte Material
详细描述
Hanger Bearing; 220, 226, 326 and 30 Hanger Type; 2 Piece Split; Plain Rolling Element; Ertalyte Material