MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHB606
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CHB606
Hanger Bearing; 3" Bore; Hanger Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 60 | 70 Hanger Type; 1 Piece Solid
制造商部件号
CHB606
BDI部件号
606667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9%E8%BD%B4%E6%89%BF/CHB606/p/606667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950079905
重量 / Kilogram
8.154
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Cast Iron
滚动体
Ball
吊钩式
60 | 70
轴承配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB606
制造商内部编号
CHB606
重量/磅
17
详细描述
Hanger Bearing; 3" Bore; Hanger Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 60 | 70 Hanger Type; 1 Piece Solid
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米