SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
HAC-4864
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST HAC-4864
Hanger Bearing; 3" Bore; Hanger Housing; UHMW; Plain Bearing; 20B | 26B | 28B | 220 | 226 | 326 Hanger Type; 2 Piece Split
制造商部件号
HAC-4864
BDI部件号
342572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9%E8%BD%B4%E6%89%BF/HAC-4864/p/342572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
UHMW
滚动体
Plain
吊钩式
20B | 26B | 28B | 220 | 226 | 326
轴承配置
2 Piece Split
其它特点
Abrasion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
HAC-4864
制造商内部编号
HAC-4864
重量/磅
0.5
详细描述
Hanger Bearing; 3" Bore; Hanger Housing; UHMW; Plain Bearing; 20B | 26B | 28B | 220 | 226 | 326 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米