https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-326-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhqTnk4eE1EUXlOelE1TURVek16UXdOaTlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh6TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTJjYjZkNjYzN2MxM2ZmZmI1ZDJkMWVmYTkyNzg0ZTU1NWMxZGM2MzQzNmMwNjI5NGFhNTUyMDNmMjMzNWM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-326-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhqTnk4eE1EUXlOelE1TURVek16UXdOaTlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh6TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTJjYjZkNjYzN2MxM2ZmZmI1ZDJkMWVmYTkyNzg0ZTU1NWMxZGM2MzQzNmMwNjI5NGFhNTUyMDNmMjMzNWM1
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12CH3265
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12CH3265
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2.438" Shaft Diameter; 7.75" Mounting Flange to Center of Bearing; 326 Series; 330.2" Length; 6.5" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 1/2 Inch Mounting Hole
制造商部件号
12CH3265
BDI部件号
18185391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/12CH3265/p/18185391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950091754
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
326
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2204
安装长孔-规格
1/2 Inch
其它特点
12 Inch Conveyor Diameter | Hard Iron or Bronze Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2.438" Shaft Diameter; 7.75" Mounting Flange to Center of Bearing; 326 Series; 330.2" Length; 6.5" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 1/2 Inch Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
7.75 英寸 | 196.85 毫米
轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
长度
13 英寸 | 330.2 毫米
宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米

