MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14CH305
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14CH305
Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 7-1/2" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 3" Width; No Bearing Included; Use CHB2205; 5/8 Inch Mounting Hole
制造商部件号
14CH305
BDI部件号
615465
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/14CH305/p/615465
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950096599
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
30
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2205
安装长孔-规格
5/8 Inch
其它特点
14 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
14CH305
制造商内部编号
14CH305
重量/磅
20
详细描述
Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 7-1/2" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 3" Width; No Bearing Included; Use CHB2205; 5/8 Inch Mounting Hole
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
安装法兰到轴承中心
7.5 英寸 | 190.5 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米


