https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd5Tnk4eE1EUXlOelE0T1RjME5qazNOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGZhZmJlOTAxYzY2YTM0ZWU5MTI0ZWM3NGMxNzNlZmVhZTgxOWNlMjAwODczY2ZkM2U5NWM4YmEwMTVkZTcz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20CH2266-O
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 20CH2266-O
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3" Shaft Diameter; 13.5" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 533.4" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
20CH2266-O
BDI部件号
23712145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/20CH2266-O/p/23712145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950107240
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
226
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2206
安装长孔-规格
11/16 X 1-11/16 Inch
其它特点
20 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
43
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3" Shaft Diameter; 13.5" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 533.4" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
长度
21 英寸 | 533.4 毫米
安装法兰到轴承中心
13.5 英寸 | 342.9 毫米