https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-220-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmcxTmk4eE1EUXlOelE1TVRjM09EVTVNQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpCZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVkNTUwYTEzMGJlMmE4MDg4MzMwYTJlMmNjNDc2MTkwOGNjZGQ2MWExMDc4ZDBlNTc2NmE1NzY2YmZmOTViNg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
9CH2204-SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 9CH2204-SS
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2" Shaft Diameter; 6.375" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 342.9" Length; 4.5" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
9CH2204-SS
BDI部件号
24675480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/9CH2204-SS/p/24675480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.95
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
220
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2204
安装长孔-规格
7/16 X 1-1/16 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
11
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2" Shaft Diameter; 6.375" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 342.9" Length; 4.5" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
6.375 英寸 | 161.925 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
13.5 英寸 | 342.9 毫米