对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

9CH2264-O-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhrT0M4eE1EUXlOelE1TURBM05EWTFOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTAxOTk0MmU1ODM4MzlmOGZhZjQ1NTlmYmNmYjY1ZjhmZTFmMDA3YjRkNzhmOGRkMDEyZjhkMWQwMWMxZmEwYQ
21471437 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9CH2264-O-SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9CH2264-O-SS

Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2" Shaft Diameter; 6.125" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 254" Length; 4.5" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole

制造商部件号

9CH2264-O-SS

BDI部件号
21471437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
226
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2204
安装长孔-规格
7/16 X 1-1/16 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | Stainless Steel | With Oil Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
11
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2" Shaft Diameter; 6.125" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 254" Length; 4.5" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
长度
10 英寸 | 254 毫米
安装法兰到轴承中心
6.125 英寸 | 155.575 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新