MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10HF306-R
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10HF306-R
Flight; Helicoid; 10 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
10HF306-R
BDI部件号
614002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/10HF306-R/p/614002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950088105
重量 / Kilogram
24.97
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Helicoid
节距
10
长度 - 英尺
9.833
方向
Right
其它特点
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
制造商货号
10HF306-R
制造商内部编号
10HF306-R
重量/磅
48
详细描述
Flight; Helicoid; 10 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right
螺栓直
10英寸 | 254毫米
管径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外层厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
内层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
联轴器直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米