MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12SF616-R
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12SF616-R
Flight; Sectional; 12 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 12" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
12SF616-R
BDI部件号
614997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/12SF616-R/p/614997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950093932
重量 / Kilogram
4.404
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Sectional
节距
12
长度 - 英尺
11.75
方向
Right
其它特点
Steel Plate | Spiral or Helix
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
制造商货号
12SF616-R
制造商内部编号
12SF616-R
重量/磅
9.7
详细描述
Flight; Sectional; 12 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 12" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right
螺栓直
12英寸 | 304.8毫米
管径
4 英寸 | 101.6 毫米
内层厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
联轴器直径
3 英寸 | 76.2 毫米
外层厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米