https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaVpTOHhNRE0yT0Rnd09UTTJPVFl6TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVME5TVjE5RFRsWlNYMGhGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYTQwZWRlMGYzM2Y3NWE0N2RlNzlhY2ZlNGZkMjBmMTdlMTc1NDY3NmEzNjFiYTQ0NmIwMTcxYmM1MTJmNDg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14H508-R D
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14H508-R D
Conveyor Screw; Helicoid; 2-7/16" Coupling Diameter; 14" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/8" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
14H508-R D
BDI部件号
21445101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/14H508-R-D/p/21445101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.61
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
14
长度 - 英尺
11.75
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 2-7/16" Coupling Diameter; 14" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/8" Outer Flight Thickness; Right
内层厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外层厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
螺栓直
14英寸 | 355.6毫米
管径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
联轴器直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米