https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TUM4eE1ETTJPRGd4TURFMU5qQTJNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjlUUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmYyODNjYzc5MzlmZjJhNjUyMzE3ODVmYzE0NzQxZGY0NjU2MGQxNDE0ZjIxZDRlMGU3ZDY2YWFhZjg0Yjk0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14SF512-L-SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14SF512-L-SS
Flight; Sectional; 2-7/16" Coupling Diameter; 14" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Left
制造商部件号
14SF512-L-SS
BDI部件号
21515901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/14SF512-L-SS/p/21515901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.49
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Sectional
节距
14
长度 - 英尺
11.75
方向
Left
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
详细描述
Flight; Sectional; 2-7/16" Coupling Diameter; 14" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Left
联轴器直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓直
14英寸 | 355.6毫米
管径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米