https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd5TWk4eE1ETTJPRGd4TURVNE1qQTBOaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjlJUlV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4OWI2YmFjMDJiYzFiZjZiZjU1ZWUzNDQwNDk5ZjIxNDQwMzZhNjY5NTlhN2UxMThmMjEzZjI2YTFhYjQ3ZDU2
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6HF312-L-4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6HF312-L-4
Flight; Helicoid; 1-1/2" Coupling Diameter; 6" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-3/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thicknesss; Left
制造商部件号
6HF312-L-4
BDI部件号
24960564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/6HF312-L-4/p/24960564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Helicoid
节距
6
长度 - 英尺
9.833
方向
Left
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Flight; Helicoid; 1-1/2" Coupling Diameter; 6" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-3/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thicknesss; Left
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
联轴器直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
管径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
螺栓直
6英寸 | 152.4毫米