DODGE
DODGE
10X3 CR STL SPLT PUL G
DODGE DODGE
描述
DODGE 10X3 CR STL SPLT PUL G
Pulley; Drum; Crowned Face; 3" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
10X3 CR STL SPLT PUL G
BDI部件号
264354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/10X3-CR-STL-SPLT-PUL-G/p/264354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475129331
重量 / Kilogram
4.481
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
G
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Single Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
10X3 CR STEEL SPLIT PULLEY G
制造商内部编号
200034
重量/磅
9.87
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 3" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-7/16 英寸 | 30.163 To 87.313 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3英寸 | 76.2毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
轮
10英寸 | 254毫米