https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJobU1pOHhNRGN4TnpZMk56ZzFNak14T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYTlhMmU5NmY0NWRjMWQxNmIwMzk3ZGVmMTJiYjAzZDZjZThiMDUzMzBkYzBhM2Y5NGIzMDY1MDhjZDgzYTU2
DODGE
DODGE
10X38 CR WI HE35
DODGE DODGE
描述
DODGE 10X38 CR WI HE35
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
10X38 CR WI HE35
BDI部件号
268893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/10X38-CR-WI-HE35/p/268893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476333805
重量 / Kilogram
72.575
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米
端面宽
38英寸 | 965.2毫米
轮
10英寸 | 254毫米