对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

12X10 CR STL SPLT PUL 2-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-2ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhpWVM4eE1EYzJPREk1TkRNM09UVTFNQzlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1h6SlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk2ZTAwMGVjNDg5ZjMyZTJmNTc1ZjdhZjNiZjYyNDZhYzE1M2QwMzIyMDI5NmE1MmRkMDAwZDQyYzNhNjhlNw
264369 输送带轮 

DODGE DODGE

12X10 CR STL SPLT PUL 2-G

描述

DODGE 12X10 CR STL SPLT PUL 2-G

Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

12X10 CR STL SPLT PUL 2-G

BDI部件号
264369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475129485
重量 / Kilogram
12.058
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
G
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Double Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
12X10 CR STEEL SPLIT PULLEY 2G
制造商内部编号
200055
重量/磅
26.56
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-7/16 英寸 | 30.163 To 87.313 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
10英寸 | 254毫米
12英寸 | 304.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新