![12X26 CR DR HE40](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
![12X26 CR DR HE40](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
DODGE
DODGE
12X26 CR DR HE40
DODGE DODGE
描述
DODGE 12X26 CR DR HE40
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
12X26 CR DR HE40
BDI部件号
264860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/12X26-CR-DR-HE40/p/264860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475562695
重量 / Kilogram
47.174
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE40
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4 英寸 | 49.213 To 101.6 毫米
内圈长
2.93英寸 | 74.422毫米
轮
12英寸 | 304.8毫米